Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén tűlábas 10W 12V G4foglalat 14565 - 924891917110

MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén tűlábas  10W  12V G4foglalat 14565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 100 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Névleges áram - 833 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

14565

Gyártói cikkszám

924891917110

Gyártói típuskód

CAPSL 14565

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

100 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2700 K

Névleges áram:

833 mA

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

33 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Alacsonyfeszültségű halogénkapszula. Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és az alacsony nyomású töltet lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású Capsuleline ragyogó fehér fényt biztosít