Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén tűlábas 10W 12V G4foglalat GT14825 - 924036317101

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 140 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2850 K

  • Névleges áram - 833 mA

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500409706

Sonepar cikkszám

GT14825

Gyártói cikkszám

924036317101

Gyártói típuskód

CAPSL PRO 13284

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

140 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2850 K

Névleges áram:

833 mA

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

33 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Alacsonyfeszültségű halogénkapszula. Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és az alacsony nyomású töltet lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású Capsuleline ragyogó fehér fényt biztosít