Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén tűlábas 10W 6V G4foglalat GT56076 - 41009250

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén tűlábas  10W  6V G4foglalat GT56076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Lámpafeszültség - 6-6 V

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Cool Beam - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56076

Gyártói cikkszám

41009250

Gyártói típuskód

CAPSL 6605

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Lámpafeszültség:

6-6 V

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2700 K

Cool Beam:

Igen

Technológia:

halogén

Fényáram:

145 lm

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Szálforma:

egysíkú

Spirálhossz:

0.5 mm

Fénypont magassága:

19.5 mm

Reflektorátmérő:

8.8 mm

Kisfeszültségű kvarc halogén kapszula lámpák