PHILIPS - Halogén tűlábas 19W 230V G9foglalat világos SX047498 - 925697744209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 19 W
Fényáram - 195 lm
Foglalat - G9
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047498
Gyártói cikkszám
925697744209
Gyártói típuskód
Halogen MV Click 19.0W G9 230V CL 1CT/10F
Fényforrás teljesítménye:
19 W
Fényáram:
195 lm
Foglalat:
G9
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
45 mm
Átmérő:
13 mm
UV védelem:
Igen
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
G
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
19 kWh
Infravörös technika:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T4