Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat 14566 - 924892017111

MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén tűlábas  20W  12V G4foglalat 14566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 255 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Névleges áram - 1667 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

14566

Gyártói cikkszám

924892017111

Gyártói típuskód

CAPSL 14566

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

255 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

2800 K

Névleges áram:

1667 mA

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

33 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

21 kWh

Alacsonyfeszültségű halogénkapszula. Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és az alacsony nyomású töltet lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású Capsuleline ragyogó fehér fényt biztosít