PHILIPS - Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat GT23285 - 924036417102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 310 lm
Foglalat - G4
Színhőmérséklet - 3000 K
Névleges áram - 1667 mA
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500402103
Sonepar cikkszám
GT23285
Gyártói cikkszám
924036417102
Gyártói típuskód
CAPSL PRO 13078
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
310 lm
Foglalat:
G4
Színhőmérséklet:
3000 K
Névleges áram:
1667 mA
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Lámpafeszültség:
12-12 V
Átmérő:
9 mm
Teljes hossz:
33 mm
Sütőhöz használható:
Nem
UV védelem:
Igen
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Infravörös technika:
Nem
Kivitel:
üvegtiszta
Xenon:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
21 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb