PHILIPS - Halogén tűlábas 20W 24V G4foglalat 4000h GT29769 - 924038820501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 300 lm
Foglalat - G4
Színhőmérséklet - 3000 K
Névleges áram - 833 mA
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500409621
Sonepar cikkszám
GT29769
Gyártói cikkszám
924038820501
Gyártói típuskód
CAPSL 40962150
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
300 lm
Foglalat:
G4
Színhőmérséklet:
3000 K
Névleges áram:
833 mA
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Lámpafeszültség:
24-24 V
Átmérő:
9 mm
Teljes hossz:
33 mm
Sütőhöz használható:
Nem
UV védelem:
Igen
Tengelyirányú spirál:
Nem
Kisnyomású technika:
Igen
Infravörös technika:
Nem
Kivitel:
üvegtiszta
Xenon:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
21 kWh
Alacsonyfeszültségű halogénkapszula. Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és az alacsony nyomású töltet lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású Capsuleline ragyogó fehér fényt biztosít