PHILIPS - Halogén tűlábas 25W 12V GY6,35foglalat 13103 - 924040317101/925723617101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Fényáram - 600 lm
Foglalat - GY6.35
Színhőmérséklet - 3000 K
Névleges áram - 2917 mA
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500402189
Sonepar cikkszám
13103
Gyártói cikkszám
924040317101/925723617101
Gyártói típuskód
CAPSL PRO 13103
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
GY6.35
Színhőmérséklet:
3000 K
Névleges áram:
2917 mA
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Lámpafeszültség:
12-12 V
Átmérő:
12 mm
Teljes hossz:
44 mm
Sütőhöz használható:
Nem
UV védelem:
Igen
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Infravörös technika:
Nem
Kivitel:
üvegtiszta
Xenon:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
37 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb