PHILIPS - Halogén tűlábas 28W 230V G9foglalat világos GT73041 - 925640644205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 28 W
Fényáram - 370 lm
Foglalat - G9
Színhőmérséklet - 2800 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73041
Gyártói cikkszám
925640644205
Gyártói típuskód
EcoHalo Clickline 28W G9 230V
Fényforrás teljesítménye:
28 W
Fényáram:
370 lm
Foglalat:
G9
Színhőmérséklet:
2800 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
45 mm
Átmérő:
13 mm
UV védelem:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
28 kWh
Ideális megoldás kisméretű, dekoratív lámpatestek esetén. Az UV-szűrős üveg és a beépített biztosíték lehetővé teszi az előtétüveg nélküli használatot. A kompakt kialakítású Clickline ragyogó fehér fényt biztosít hosszú időn át.