PHILIPS - Halogén tűlábas 40W 230V G9foglalat matt GT08980 - 42960550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Fényáram - 460 lm
Foglalat - G9
Színhőmérséklet - 2770 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08980
Gyártói cikkszám
42960550
Gyártói típuskód
CLICK 40W G9 230V FR
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Fényáram:
460 lm
Foglalat:
G9
Színhőmérséklet:
2770 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
matt
Lámpaforma:
egyéb
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
44.6 mm
Átmérő:
12.75 mm
UV védelem:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén tűlábas 40W 230V G9foglalat matt