PHILIPS - Halogén tűlábas 50W 12V GU5.3foglalat GT01932 - 42655033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Foglalat - G53
Sugárzási szög - 24 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01932
Gyártói cikkszám
42655033
Gyártói típuskód
42655033
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Foglalat:
G53
Sugárzási szög:
24 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
111 mm
Előtétüveg:
Igen
Reflektor fajtája:
alumínium
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Nem
Xenon:
Igen
Átlagos névleges élettartam:
3000 h
Fényerősség:
4100 cd
Infravörös technika:
Nem
Teljes hossz:
61 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
53 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; %Halogén tűlábas 50W 12V GU5.3foglalat