PHILIPS - Halogén tűlábas 50W 12V GY6,35foglalat 13102 - 924040217101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 50 W
Fényáram - 880 lm
Foglalat - GY6.35
Színhőmérséklet - 3000 K
Névleges áram - 4167 mA
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500402172
Sonepar cikkszám
13102
Gyártói cikkszám
924040217101
Gyártói típuskód
CAPSL PRO 13102
Fényforrás teljesítménye:
50 W
Fényáram:
880 lm
Foglalat:
GY6.35
Színhőmérséklet:
3000 K
Névleges áram:
4167 mA
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Lámpafeszültség:
12-12 V
Átmérő:
12 mm
Teljes hossz:
44 mm
Sütőhöz használható:
Nem
UV védelem:
Igen
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Infravörös technika:
Nem
Kivitel:
üvegtiszta
Xenon:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
53 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb