Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén zsebizzó 0,85A 4V Px13,5sfoglalat G67905 - 40018532

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén zsebizzó 0,85A 4V Px13,5sfoglalat G67905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - P13,5s

  • Fényáram - 60 lm

  • Lámpaforma - egyéb

  • Halogén - Igen

  • Átmérő - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67905

Gyártói cikkszám

40018532

Gyártói típuskód

HPR53

Foglalat:

P13,5s

Fényáram:

60 lm

Lámpaforma:

egyéb

Halogén:

Igen

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

20 mm

Névleges áram:

850 mA

Kripton:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Halogén zsebizzó 0,85A 4V Px13,5sfoglalat