PHILIPS - Higany lámpa E27 125W HPL-N125 - 928052007360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 125 W
Foglalat - E27
Fényáram - 6200 lm
Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)
Színhőmérséklet - 4100 K
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500180124
Sonepar cikkszám
HPL-N125
Gyártói cikkszám
928052007360
Gyártói típuskód
HPL-N 125W
Fényforrás teljesítménye:
125 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
6200 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Színhőmérséklet:
4100 K
Fényhasznosítás:
50 lm/W
Lámpaforma:
elliptikus
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
75 mm
Teljes hossz:
169 mm
Belső reflektor:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
137 kWh
Átlagos névleges élettartam:
16000 h
Fényforrások ; Higanylámpa ; %Higany lámpa E27 125W