Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Higany lámpa E27 50W GT23321 - 928050507360

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Higany lámpa E27 50W GT23321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 1770 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500179913

Sonepar cikkszám

GT23321

Gyártói cikkszám

928050507360

Gyártói típuskód

HPL-N 50W

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

1770 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

36 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

125 mm

Belső reflektor:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

55 kWh

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Fényforrások ; Higanylámpa ; %Higany lámpa E27 50W