Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Higany lámpa E27 50W megnövelt színvisszaadás GT31205 - 928050506691

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Higany lámpa E27 50W megnövelt színvisszaadás GT31205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 1800 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

  • Színhőmérséklet - 3400 K

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31205

Gyártói cikkszám

928050506691

Gyártói típuskód

HPL-COMFORT 50W

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

1800 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Színhőmérséklet:

3400 K

Lámpaforma:

elliptikus

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

56 mm

Teljes hossz:

130 mm

Fényforrások ; Higanylámpa ; %Higany lámpa E27 50W megnövelt színvisszaadás