Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Higany lámpa E27 80W HPL-N80 - 928051007360

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Higany lámpa E27 80W HPL-N80

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 3600 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

  • Színhőmérséklet - 4300 K

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500179975

Sonepar cikkszám

HPL-N80

Gyártói cikkszám

928051007360

Gyártói típuskód

HPL-N 80W

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

3600 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Színhőmérséklet:

4300 K

Fényhasznosítás:

44.5 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

70 mm

Teljes hossz:

151 mm

Belső reflektor:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

88 kWh

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Fényforrások ; Higanylámpa ; %Higany lámpa E27 80W