Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Higany lámpa E40 1000W GT23320 - 928054507428

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Higany lámpa E40 1000W GT23320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 58500 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

  • Színhőmérséklet - 3900 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500184030

Sonepar cikkszám

GT23320

Gyártói cikkszám

928054507428

Gyártói típuskód

HPL-N 1000W

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

58500 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Színhőmérséklet:

3900 K

Fényhasznosítás:

59 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

166.5 mm

Teljes hossz:

399 mm

Belső reflektor:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Fényforrások ; Higanylámpa ; %Higany lámpa E40 1000W