PHILIPS - Higany lámpa E40 250W HPLN250 - 928053007422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Foglalat - E40
Fényáram - 12700 lm
Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)
Színhőmérséklet - 4100 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500180605
Sonepar cikkszám
HPLN250
Gyártói cikkszám
928053007422
Gyártói típuskód
HPL-N 250W
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
12700 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
40-59 (3. osztály)
Színhőmérséklet:
4100 K
Fényhasznosítás:
51 lm/W
Lámpaforma:
elliptikus
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
90 mm
Teljes hossz:
222 mm
Belső reflektor:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
275 kWh
Átlagos névleges élettartam:
16000 h
Fényforrások ; Higanylámpa ; %Higany lámpa E40 250W