Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Higany lámpa E40 400W HPL-N400 - 928053507422

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Higany lámpa E40 400W HPL-N400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 22000 lm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 40-59 (3. osztály)

  • Színhőmérséklet - 3900 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500180452

Sonepar cikkszám

HPL-N400

Gyártói cikkszám

928053507422

Gyártói típuskód

HPL-N 400W

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

22000 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Színhőmérséklet:

3900 K

Fényhasznosítás:

55 lm/W

Lámpaforma:

elliptikus

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

120 mm

Teljes hossz:

284 mm

Belső reflektor:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

440 kWh

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Szabványos nagynyomású higanylámpa