Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Indukciós lámpa 165W/840 200-277V GT09202 - 20104110

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Indukciós lámpa 165W/840 200-277V GT09202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 165 W

  • Fényáram - 12000 lm

  • Lámpaforma - egyéb

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3850 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09202

Gyártói cikkszám

20104110

Gyártói típuskód

MASTER QL 165W/840

Fényforrás teljesítménye:

165 W

Fényáram:

12000 lm

Lámpaforma:

egyéb

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3850 K

Lámpafeszültség:

230-0 V

Átmérő:

131 mm

Teljes hossz:

210 mm

Gyártóspecifikus rendszerkomponensek szükségesek:

Igen

Fényforrások ; Indukciós fényforrás ; Indukciós lámpa 165W/840 200-277V