PHILIPS - Indukciós lámpa 55W/840 200-277V GT09201 - 20528510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 55 W
Fényáram - 3650 lm
Lámpaforma - egyéb
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 3750 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09201
Gyártói cikkszám
20528510
Gyártói típuskód
MASTER QL 55W/840
Fényforrás teljesítménye:
55 W
Fényáram:
3650 lm
Lámpaforma:
egyéb
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
3750 K
Lámpafeszültség:
230-0 V
Átmérő:
86 mm
Teljes hossz:
141 mm
Gyártóspecifikus rendszerkomponensek szükségesek:
Igen
Fényforrások ; Indukciós fényforrás ; Indukciós lámpa 55W/840 200-277V