PHILIPS - Indukciós lámpa 85W/830 200-277V G60086 - 20532210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 85 W
Fényáram - 6200 lm
Lámpaforma - egyéb
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 2900 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G60086
Gyártói cikkszám
20532210
Gyártói típuskód
MASTER QL 85W/830
Fényforrás teljesítménye:
85 W
Fényáram:
6200 lm
Lámpaforma:
egyéb
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
2900 K
Lámpafeszültség:
230-0 V
Átmérő:
111 mm
Teljes hossz:
181 mm
Gyártóspecifikus rendszerkomponensek szükségesek:
Igen
Fényforrások ; Indukciós fényforrás ; %Indukciós lámpa 85W/830 200-277V