Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Infra 100W/ 230V E27foglalat R95 infrared GT03661 - 923244244208

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Infra  100W/ 230V E27foglalat R95 infrared GT03661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Lámpaforma - R-cső/reflektorlámpa

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Teljes hossz - 130 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500145598

Sonepar cikkszám

GT03661

Gyártói cikkszám

923244244208

Gyártói típuskód

IR95 230V 100W E27 piros

Foglalat:

E27

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Lámpafeszültség:

230-230 V

Teljes hossz:

130 mm

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrás átmérője:

95 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Átlagos névleges élettartam:

300 h

A Philips egészségügyben és testápolásban használatos infralámpái a mélyen található izombántalmak és sportsérülések kezelésére vannak kifejlesztve. Ezek az izzószálas reflektorlámpák kiváló megoldást kínálnak az izomfájdalom kezelését szolgáló célzott hő