Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Infra 150W/ 230-250V E27foglalat R125 világos GT28397 - 923211943801

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Infra  150W/ 230-250V E27foglalat R125 világos GT28397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Lámpaforma - R-cső/reflektorlámpa

  • Lámpafeszültség - 230-250 V

  • Teljes hossz - 173 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8711500575227

Sonepar cikkszám

GT28397

Gyártói cikkszám

923211943801

Gyártói típuskód

IR150CH BR125 230-250VE27

Foglalat:

E27

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Lámpafeszültség:

230-250 V

Teljes hossz:

173 mm

Szabályozható fényerősség:

Igen

Fényforrás átmérője:

125 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

150 kWh

Fényforrás:

izzólámpa

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

A Philips infravörös izzószálas reflektorlámpái a legmostohább üzemi körülmények között is működnek, például farmokon, fürdőszobákban vagy konyhákban, illetve ezek közvetlen környezetében. Az edzett üveg alkalmazásának köszönhetően megerősített szerkezett