Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Infra 250W/ 230V E27foglalat R125 rubin IR250R - 12653525

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Infra 250W/ 230V E27foglalat R125 rubin IR250R

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - E27

  • Szín - piros

  • Átmérő - 125 mm

  • Teljes hossz - 181 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

IR250R

Gyártói cikkszám

12653525

Gyártói típuskód

IR 250R R125 RED

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

E27

Szín:

piros

Átmérő:

125 mm

Teljes hossz:

181 mm

Reflektorszín:

ezüst

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Infra 250W/ 230V E27foglalat R125 rubin