Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Infra 250W/ 240V E27foglalat GT14504 - 34832625

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Infra  250W/ 240V E27foglalat GT14504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - E27

  • Szín - egyéb

  • Átmérő - 125 mm

  • Teljes hossz - 181 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14504

Gyártói cikkszám

34832625

Gyártói típuskód

IR125 240V 250W E27 CL

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

E27

Szín:

egyéb

Átmérő:

125 mm

Teljes hossz:

181 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Infra 250W/ 240V E27foglalat