PHILIPS - Infra 375W/ 230-250V E27foglalat R125 világos SN005290 - 923223543807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Fényforrás teljesítménye - 375 W
Lámpaforma - R-cső/reflektorlámpa
Lámpafeszültség - 230-250 V
Teljes hossz - 183 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8711500126597
Sonepar cikkszám
SN005290
Gyártói cikkszám
923223543807
Gyártói típuskód
R125 IR 375W E27 230-250V CL
Foglalat:
E27
Fényforrás teljesítménye:
375 W
Lámpaforma:
R-cső/reflektorlámpa
Lámpafeszültség:
230-250 V
Teljes hossz:
183 mm
Szabályozható fényerősség:
Igen
Fényforrás átmérője:
125 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
375 kWh
Fényforrás:
izzólámpa
Átlagos névleges élettartam:
5000 h
A Philips infravörös izzószálas reflektorlámpái a legmostohább üzemi körülmények között is működnek, például farmokon, fürdőszobákban vagy konyhákban, illetve ezek közvetlen környezetében. Az edzett üveg alkalmazásának köszönhetően megerősített szerkezett