Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó alacsony fesz 40W/ 24V E27foglalat vil SN105460 - 920011020503

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó alacsony fesz  40W/ 24V E27foglalat vil SN105460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 580 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105460

Gyártói cikkszám

920011020503

Gyártói típuskód

Stan ELV 40W E27/BRC 24VA60CL

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

580 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat 3 érintkezővel:

Nem

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

színtelen

Átmérő:

60 mm

Teljes hossz:

107.5 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Átlátszó "A" burás fényforrás, amely 12, 24, 42 és 50V-os feszültségről működtethető