PHILIPS - Izzó alacsony fesz 60W/ 24V E27foglalat vil GT14397 - 920021020517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Foglalat - E27
Fényáram - 970 lm
Kivitel - üvegtiszta
Sütőhöz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14397
Gyártói cikkszám
920021020517
Gyártói típuskód
Stan ELV 60W E27 24VA60CL
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
970 lm
Kivitel:
üvegtiszta
Sütőhöz használható:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Lámpafeszültség:
24-24 V
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
egyéb
Átmérő:
60 mm
Teljes hossz:
107.5 mm
Rezgésálló:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szénszálas:
Nem
Kripton:
Nem
Többszörös izzóspirál:
Nem
Repeszvédelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
60 kWh