PHILIPS - Izzó gyertya 25W/ 230V E14foglalat matt lángalakú G15221 - 17534238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Fényáram - 180 lm
Foglalat - E14
Lámpaforma - egyéb
Kivitel - matt
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15221
Gyártói cikkszám
17534238
Gyártói típuskód
Deco 25W E14 230V BXS35FR
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Fényáram:
180 lm
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
egyéb
Kivitel:
matt
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Szín:
egyéb
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
125 mm
Kripton:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 25W/ 230V E14foglalat matt lángalakú