Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó gyertya 25W/ 230V E14foglalat vil G22097 - 921486544204

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó gyertya 25W/ 230V E14foglalat vil G22097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényáram - 215 lm

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - normál

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G22097

Gyártói cikkszám

921486544204

Gyártói típuskód

Stan 25W E14 230V B35 CL

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényáram:

215 lm

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

normál

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Fényfűzérhez:

Nem

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

100 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Gyertya alakú izzószálas fényforrás átlátszó, vákuum- vagy gáztöltésű burával, "B" vagy "E" fejjel