PHILIPS - Izzó gyertya 40W/ 230V E14foglalat vil lángalakú G70728 - 921476844213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Fényáram - 370 lm
Foglalat - E14
Lámpaforma - láng alakú
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70728
Gyártói cikkszám
921476844213
Gyártói típuskód
Deco 40W E14 230V BXS35CL
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Fényáram:
370 lm
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
láng alakú
Kivitel:
üvegtiszta
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Fényfűzérhez:
Nem
Átmérő:
35 mm
Teljes hossz:
125 mm
Kripton:
Nem
Villogó gyertya:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
40 kWh
Dekoratív, speciális gyertyaburás izzószálas fényforrás