Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó gyertya 40W/ 230V E27foglalat vil G09468 - 5669650

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó gyertya 40W/ 230V E27foglalat vil G09468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 390 lm

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - normál

  • Kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09468

Gyártói cikkszám

5669650

Gyártói típuskód

Stan 40W E27 230V B35 CL

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

390 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

normál

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Fényfűzérhez:

Nem

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

96.5 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó gyertya 40W/ 230V E27foglalat vil