Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó halogén 15W E14 hűtőgépbe SN083592 - 924197744440

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó halogén 15W E14 hűtőgépbe SN083592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 110 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Foglalat - E14

  • Lámpa típusjelölése - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500038517

Sonepar cikkszám

SN083592

Gyártói cikkszám

924197744440

Gyártói típuskód

Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

110 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Foglalat:

E14

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Szín:

színtelen

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-240 V

Névleges áram:

65 mA

Átmérő:

25 mm

Teljes hossz:

57 mm

Rezgésálló:

Igen

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Igen

Szénszálas:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Átlátszó csőburás izzólámpa