PHILIPS - Izzó hőálló 25W/ 230V E14foglalat világos GT84162 - 921098244433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Fényáram - 172 lm
Kivitel - üvegtiszta
Foglalat - E14
Lámpa típusjelölése - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900947120
Sonepar cikkszám
GT84162
Gyártói cikkszám
921098244433
Gyártói típuskód
App 25W E14 230-240V T25 CL OV
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Fényáram:
172 lm
Kivitel:
üvegtiszta
Foglalat:
E14
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Szín:
színtelen
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Lámpafeszültség:
230-240 V
Névleges áram:
109 mA
Átmérő:
25 mm
Teljes hossz:
57 mm
Rezgésálló:
Igen
Sütőhöz használható:
Igen
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Szénszálas:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
25 kWh
Átlátszó csőburás vákuumtöltésű fényforrás