PHILIPS - Izzó közlekedési 100W/ 240V E27foglalat G10358 - 12620705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Foglalat - E27
Szálak száma - 1
Kivitel - üvegtiszta
Halogén - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10358
Gyártói cikkszám
12620705
Gyártói típuskód
6938E CL
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Foglalat:
E27
Szálak száma:
1
Kivitel:
üvegtiszta
Halogén:
Nem
Reflektorral:
Nem
Fényforrások ; Közlekedési jelzőizzó ; Izzó közlekedési 100W/ 240V E27foglalat