Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó közlekedési 40W/ 230-240V E27foglalat G21002 - 12586605

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó közlekedési  40W/ 230-240V E27foglalat G21002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Szálak száma - 1

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Halogén - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G21002

Gyártói cikkszám

12586605

Gyártói típuskód

Traffic 6944E 40W E27

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Szálak száma:

1

Kivitel:

üvegtiszta

Halogén:

Nem

Reflektorral:

Nem

Fényforrások ; Közlekedési jelzőizzó ; Izzó közlekedési 40W/ 230-240V E27foglalat