Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó közlekedési 60W/ 230-240V E27foglalat átl GT08655 - 16608197

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó közlekedési  60W/ 230-240V E27foglalat átl GT08655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Szálak száma - 1

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Halogén - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 150 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08655

Gyártói cikkszám

16608197

Gyártói típuskód

TRAF 6945E 60W E27 240V

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Szálak száma:

1

Kivitel:

üvegtiszta

Halogén:

Nem

Reflektorral:

Nem

Fényforrások ; Közlekedési jelzőizzó ; Izzó közlekedési 60W/ 230-240V E27foglalat átl