Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó közlekedési 75W/ 230-240V E27foglalat SN023471 - 12573605

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó közlekedési  75W/ 230-240V E27foglalat SN023471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Szálak száma - 1

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Halogén - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023471

Gyártói cikkszám

12573605

Gyártói típuskód

Traffic 6943E 75W E27

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Szálak száma:

1

Kivitel:

üvegtiszta

Halogén:

Nem

Reflektorral:

Nem

Fényforrások ; Közlekedési jelzőizzó ; Izzó közlekedési 75W/ 230-240V E27foglalat