PHILIPS - Izzó LED-es 2,5-25W G9 foglalat melegfehér IP20 SN014068 - 929001133402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G9
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 53 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696419205
Sonepar cikkszám
SN014068
Gyártói cikkszám
929001133402
Gyártói típuskód
MV 2.5-25W 827 G9
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
53 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Átmérő:
18 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 2,5-25W G9 foglalat melegfehér