Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó LED-es 25W E14 foglalat 2700K 250lm 160° IP20 SN099253 - 929001325801

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 25W E14 foglalat 2700K 250lm 160° IP20 SN099253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.2-3.2 W

  • Fényáram - 250-250 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696703137

Sonepar cikkszám

SN099253

Gyártói cikkszám

929001325801

Gyártói típuskód

LED 3,2-25W E14 WW 230V T25

Lámpateljesítmény:

3.2-3.2 W

Fényáram:

250-250 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

71 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

79 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Névleges áram:

35-35 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

25 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó LED-es 25W E14 foglalat 2700K 250lm 160° IP20