Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó LED-es 4,2W 2000-6500K 400lm GU10 2Y 3db/cs SN201313 - 8720169229877

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 4,2W 2000-6500K 400lm GU10 2Y 3db/cs SN201313

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8720169229877

Sonepar cikkszám

SN201313

Gyártói cikkszám

8720169229877

Gyártói típuskód

PHILIPSC Hue WCA 4.2W GU10 3P EU

Izzó LED-es 4,2W 2000-6500K 400lm GU10 2Y 3db/cs