Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó LED-es 4,8-60W G9 foglalat 3000K 570lm SN129881 - 929002059802

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 4,8-60W G9 foglalat 3000K 570lm SN129881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.8-4.8 W

  • Fényáram - 570-570 lm

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129881

Gyártói cikkszám

929002059802

Gyártói típuskód

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Lámpateljesítmény:

4.8-4.8 W

Fényáram:

570-570 lm

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

kapszula

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

118 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

570 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.4

Névleges áram:

44-44 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

19 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 4,8-60W G9 foglalat 3000K 570lm