PHILIPS - Izzó LED-es 5-40W/230V 6500K E27 865 normál alak IP20 SN093309 - 929001304632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696577875
Sonepar cikkszám
SN093309
Gyártói cikkszám
929001304632
Gyártói típuskód
CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
110 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
94 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
48-48 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1