Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó LED-es 5.5-40W/230V E27 A60 dimmelhető SX047591 - 929003010002

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 5.5-40W/230V E27 A60 dimmelhető SX047591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.4-3.4 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2200-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047591

Gyártói cikkszám

929003010002

Gyártói típuskód

MASTER LEDBulb DT 3.4 -40W E27 927 A60 FR G

Lámpateljesítmény:

3.4-3.4 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2200-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

104 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

138 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

470 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.6

Névleges áram:

24-24 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP65

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0.94 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 5.5-40W/230V E27 A60 dimmelhető