Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó LED-es 7,2W E27 filament 2700K-2200K 1055lm dimmelhető Signify MASTER VLE LED Bulb DT 7.2-75W E27 927 A60 CL IP65 SN139763 - 929003011102

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 7,2W E27 filament 2700K-2200K 1055lm dimmelhető Signify MASTER VLE LED Bulb DT 7.2-75W E27 927 A60 CL IP65 SN139763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7.2-7.2 W

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2200-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139763

Gyártói cikkszám

929003011102

Gyártói típuskód

MASTER VLE LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Lámpateljesítmény:

7.2-7.2 W

Fényáram:

1055-1055 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2200-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

104 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

146 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1055 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.6

Névleges áram:

49-49 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP65

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

91 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó LED-es 7,2W E27 filament 2700K-2200K 1055lm dimmelhető Signify MASTER VLE LED Bulb DT 7.2-75W E27 927 A60 CL IP65