PHILIPS - Izzó LED-es 7-50W/230V GU5,3 foglalat 3000K 630lm 60° IP20 SN079711 - 929001326902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 630-630 lm
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696708439
Sonepar cikkszám
SN079711
Gyártói cikkszám
929001326902
Gyártói típuskód
MAS LEDspotLV Value D 7-50W MR16 830 60D
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
630-630 lm
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
49.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
90 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.8
Névleges áram:
760-760 mA
Fényerősség:
800 cd
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
50.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
MR16
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1