Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó Led-es 8,5W E27 1055lm 4000K E27 foglalat A60 normál alak SN155413 - 929002025831

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó Led-es 8,5W E27 1055lm 4000K E27 foglalat A60 normál alak SN155413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155413

Gyártói cikkszám

929002025831

Gyártói típuskód

LED classic 75W E27 CW A60 FR ND

Lámpateljesítmény:

8.5-8.5 W

Fényáram:

1055-1055 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

270-270 °

Hosszúság:

104 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

124 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1055 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.52

Névleges áram:

70-70 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

1.428 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó Led-es 8,5W E27 1055lm 4000K E27 foglalat A60 normál alak