PHILIPS - Izzó ledes 1,0W/230V GU10fogalat színváltós GT35862 - 53610225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 230 V
Átmérő - 50 mm
Hosszúság - 57 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35862
Gyártói cikkszám
53610225
Gyártói típuskód
DecoLED GU10 RGB
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230 V
Átmérő:
50 mm
Hosszúság:
57 mm
Fényforrások ; LED chip ; %Izzó ledes 1,0W/230V GU10fogalat színváltós